Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschu...
Rollcontainer Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach, mit Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, verdeckte Doppel-Lenkrollen, 438x600x565, Ahorn/OnyxBeschreibung des Pr...
GERMANIA Rollcontainer 4257-569. Programmname: GW-Pasadena. Material: Melamin. Material Arbeitsplatte: Melamin. Abschließbar: Ja. Anzahl Rollen: 4. Breite: 420 mm. Höhe: 540 mm. Tiefe: 490 mm. Farb...
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschu...
Der Rollcontainer Bexxstar ist 430 mm breit, 600 mm hoch und in zwei Tiefen erhältlich. Die vier Schübe des Rollcontainer Bexxstar sind in einen abschliessbaren Utensilienauszug und drei Schubladen...
GERMANIA Rollcontainer 4264-549. Programmname: GW-Lissabon. Material: Melamin. Material Arbeitsplatte: Melamin. Abschließbar: Ja. Anzahl Rollen: 4. Breite: 410 mm. Höhe: 600 mm. Tiefe: 500 mm. Farb...
Schaumsprühanlage im Rollcontainer, einsatzfertiges Set zur mobilen Dekontamination und Desinfektion Mobiles Schaumaggregat zum Herstellen, Fördern und Ausbringen von cremigem Reinigungs- und Desin...
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschu...
Der Rollcontainer Nevada ist mit einem Utensilienauszug für Schreibgeräte und kleine Büroartikel, einem normalen Schub und einem Hängeregistraturauszug ausgestattet. Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer...
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschu...
Der Rollcontainer NEVADA ist mit einem Utensilienauszug für Schreibgeräte und kleine Büroartikel, einem normalen Schub und einem Hängeregistraturauszug ausgestattet. Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer...