Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 565 mm, Designgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 565 mm, Designgriff
Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 565 mm, Designgriff
Artikel-Nr.:
     C1033-NWH59M7SF641
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH59M7SF641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschublade öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm.

  • Maße: nan × nan × nan mm (L × B × H)
  • Gewicht: nan kg
  • Farbe: 641 zinkgelb
Weitere Informationen:
Farbe:
641 zinkgelb
Hauptmaterial:
Stahl
Montageart:
Vollständig montiert
Zertifizierung:
TÜV/GS zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Bürocontainer, mobiler Container, Schubladencontainer, abschließbar, Stahlcontainer, Hängeregistraturschrank, Hängemappen, DIN A4, Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.