Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer NEVADA, B 430 x T 600 x H 600 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114128
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     150675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer Nevada ist mit einem Utensilienauszug für Schreibgeräte und kleine Büroartikel, einem normalen Schub und einem Hängeregistraturauszug ausgestattet. Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Unterlagen können Sie den Rollcontainer Nevada abschliessen.[br /]Im Rollcontainer Nevada finden Sie Platz für all Ihre wichtigen Arbeitsunterlagen und Geräte, die Sie im Büroalltag benötigen und jederzeit griffbereit haben möchten. Die stabilen Metallschubladen des Rollcontainers Nevada sitzen auf leichtlaufenden Rollenführungen, was Ihnen die Handhabung vereinfacht und zudem eine höhere Tragkraft der einzelnen Schübe gestattet, der Teilauszug der drei Schubladen mit silberfarbenen Metallgriffen, sowie die wechselseitige Auszugsperre verhindern, dass Ihr vollbeladener Rollcontainer Nevada ins Ungleichgewicht gerät. Mit seinen 600 mm Höhe und 430 mm Tiefe passt der Rollcontainer Nevada optimal unter Ihren Schreibtisch Nevada ohne Sie bei Ihren Arbeitsprozessen zu behindern.[br /]Weitere Details:

  • Abschliessbarer Rollcontainer Nevada
  • 1 Utensilienauszug mit Schloss 1 Schub, 1 Hängeregistraturauszug
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • Metallschubladen auf Rollenführung mit 4/5-Auszug und Auszugsperre
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe Korpus/Front: Buche/Buche-Dekor, Ahorn-Ahorn/Dekor, weiss/weiss weiss/dunkelgrau, weiss/Lärche grau, dunkelgrau/Eiche-Dekor
  • Masse: B 430 x T 600 x H 600 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer weiss h 600mm, bürorollcontainer weiß, bürorollcontainer 1 schub, 114128, 114128-SW81, Arbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,51*
€ 342,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 294,41*
€ 351,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.