Cannes Büromöbelprogramm - modern, individuell und professionell Cannes präsentiert sich in strahlendem Look und lenkt mit funktionaler Reinheit den Blick auf das Wesentliche. Die neue Serie verspr...
Venedig - die flexiblen Funktionsmöbel Mobil, Funktional Effektiv. Attraktiver Stauraum in komprimierter Form - zu jeder Tischserie sind natürlich die passenden Rollcontainer erhätlich! Diese engag...
Venedig - die flexiblen Funktionsmöbel Mobil, Funktional Effektiv. Attraktiver Stauraum in komprimierter Form - zu jeder Tischserie sind natürlich die passenden Rollcontainer erhätlich! Diese engag...
Venedig - die flexiblen Funktionsmöbel Mobil, Funktional Effektiv. Attraktiver Stauraum in komprimierter Form - zu jeder Tischserie sind natürlich die passenden Rollcontainer erhätlich! Diese engag...
Roll-Container mit 4 Schubladen|B480 x T600 x H690 mm|4 x Schublade 1xH90, 2xH120, 1xH150 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht d...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 600 mm Konstruktion aus Holz mit Auszugsperre Mit Bügelgriff Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Buche Front mit pflegeleichter Mela...
Roll-Container mit 4 Schubladen|B480 x T600 x H690 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|4 x Schublade 1xH90, 2xH120, 1xH150 mm.|Schublade...
Der Rollcontainer Bexxstar ist 430 mm breit, 600 mm hoch und in zwei Tiefen erhältlich. Die vier Schübe des Rollcontainer Bexxstar sind in einen abschliessbaren Utensilienauszug und drei Schubladen...
Der Rollcontainer Bexxstar ist 430 mm breit, 600 mm hoch und in zwei Tiefen erhältlich. Die vier Schübe des Rollcontainer Bexxstar sind in einen abschliessbaren Utensilienauszug und drei Schubladen...
Rollcontainer Miami, 4 Schubladen, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, Birke. Mit Zentralverschluss. Mit Bleistift-Box. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch. Flexibler Container mit 4 Schubladen auf Rollen...
Rollcontainer Miami, 4 Schubladen, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, Buche. Mit Zentralverschluss. Mit Bleistift-Box. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch. Flexibler Container mit 4 Schubladen auf Rollen...
Rollcontainer Miami, 4 Schubladen, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, dunkelgrau. Mit Zentralverschluss. Mit Bleistift-Box. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch. Flexibler Container mit 4 Schubladen auf R...
Rollcontainer Miami, 4 Schubladen, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, Eiche. Mit Zentralverschluss. Mit Bleistift-Box. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch. Flexibler Container mit 4 Schubladen auf Rollen...