Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Simplify, HxBxT 62x42x60 cm, weiß RAL 9016, 3+ 170938-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-170938-YY
Hersteller:
     Gürkan Büromöbel
Herst.-Nr.:
     111621
EAN/GTIN:
     4260090179161
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer aus Stahl, 3 + 1 Schubladen, Seitengriff, Materialfach, Cyberlock, Farbe: weiß RAL 9016 ,, Maße HxBxT mm: 620x420x600, Schublade 1 Höhe mm: 55 Nutzhöhe / 65 Frontblende, Schublade 2 Höhe mm: 120 Nutzhöhe / 155 Frontblende, Schublade 3 Höhe mm: 120 Nutzhöhe / 155 Frontblende, Schublade 4 Höhe mm: 120 Nutzhöhe / 155 Frontblende, Auziehbarkeit Schubladen: 100 %, Tragkraft pro Schublade: ca. 20 kg bei verteilter Last, Tragkraft gesamt: ca. 60 kg, 4 Lenkrollen mit Rollenfeststellfunktion
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Abschließbare Schubladen Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
4
Breite:
420 mm
Eigengewicht:
22.8 kg
Höhe:
620 mm
Material:
Stahl
Schubladenauszug:
100 %
RAL Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Schubladen Breite:
310 mm
Schubladen herausnehmbar:
ja
Schubladen Tiefe:
520 mm
Schubladen Tragkraft:
20 kg
Tiefe:
600 mm
Verschluss Typ:
Zentralverschluss
Tragkraft:
60 kg
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
22.820000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
IDS
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß, rollcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,92*
€ 254,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 245,38*
€ 309,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.