Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Miami, 4 Schubladen, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Miami, 4 Schubladen
Rollcontainer Miami, 4 Schubladen
Rollcontainer Miami, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-785354
Hersteller:
     POLMARCO Sp.z o.o.
Herst.-Nr.:
     482662
EAN/GTIN:
     5905745100884
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Miami, 4 Schubladen, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, Buche.

Mit Zentralverschluss. Mit Bleistift-Box. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch.

Flexibler Container mit 4 Schubladen auf Rollen, alle Modelle kommen mit Zentralverriegelung als Standard. Die obere Schublade ist mit einem Stifteinsatz ausgestattet. Die untere Schublade hat ein größeres Fassungsvermögen und eignet sich gut als Aktenschublade. Insgesamt vier Rollen, davon zwei feststellbar. Die Platte ist mit ABS-Kunststoffkanten ausgestattet, robust sowie kratz- und stoßfest. Die Dekorfarbe ist lichtresistent und bleicht dadurch auch nach langer Zeit nicht aus.
Weitere Informationen:
Höhe:
550 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.