Eckrohrzange 1" • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt, geschmiedet und vergütet • Zähne induktiv gehärtet • 45° abgewinkeltes Zangenmaul Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann g...
Eck-Rohrzangen-Satz Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, im Maulbereich induktiv gehärtet. Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstüc...
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Ausführung nach DIN 5234 Form B, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 600,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen die Serie professione...
Ausführung nach DIN 5234 Form A, Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen, Kopf 85° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich...
Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen Form B, 45° abgewinkelt, schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicher...
in Anlehnung an DIN 5234 90° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
1½". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flach...
83 61 020 Rohrzange S-Maul Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstkl...