Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Rohrzange, schwedisches Modell 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.4016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.4016
EAN/GTIN:
     4042146517505
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 90° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
max. Zangenöffnung (A) in Zoll:
2" "
Breite B:
95 mm
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
3200 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
962.4016
Gesamtlänge L1 in mm:
540 mm
Teillänge L2 in mm:
65 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 5234
Variantenartikel:
962.4015
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,78*
€ 635,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,03*
€ 623,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,65*
€ 582,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.