Feldkonfektionierbarer Stecker für Massivdraht- und Litzenkabel 8-adriger feldkonfektionierbarer geschirmter RJ45-Stecker für AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7 Ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar ...
feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.6 Klasse EA Stecker - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Pow...
USB 3.2 Type-C Ethernet-Kabel, C/M zu RJ45/M, 1 Gbit/s, aktiv, schwarz/grau, 7,5 m" von LogiLink Das LogiLink USB-CAT6-LAN-Adapterkabel ist die praktische Ethernet-Lösung für alle USB-C-Geräte ohne...
HARTING RJ45-KupplungDie industrielle HARTING RJ45-CAT6-Kupplung mit Kabel mit har-port ist ein geschirmtes Gerät mit einem Anschluss. Er verfügt über eine 8-Kontakt- und schraubenverriegelbare Ein...
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen Geschirmte Ausführung Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm Kabeldurchmesser max. 6.6 mm Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate Pa...
Feldkonfektionierbarer Stecker für Massivdraht- und Litzenkabel 8-adriger feldkonfektionierbarer ungeschirmter RJ45-Stecker für AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7 Ohne Spezialwerkzeug konfektionierba...
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen Geschirmte Ausführung Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm Kabeldurchmesser max. 6.6 mm Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate Pa...
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 T568 B Cat.6A(IEC), AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7 Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das ...
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen Geschirmte Ausführung Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm Kabeldurchmesser max. 6.6 mm Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate Pa...
Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) ...