Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler
BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5814826
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012-I
EAN/GTIN:
     4250184113881
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
  • feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.6A Stecker
  • 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an
  • 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22
  • Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
  • Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
  • Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
  • Aderdurchmesser bis 1,6 mm
  • Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm
  • besteht nur aus nur 2 Teilen
  • einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
  • bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt
  • einfach zu betätigende Zugentlastung
  • Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar
  • industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
  • geschützter Verriegelungshaken
  • kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
ab € 0,55*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
ab € 0,399*
Zubehör
Metz Connect
1401009107-I
ab € 0,399*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
ab € 0,399*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.