Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0022 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink MP0022 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Transparent
LogiLink MP0022 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     102-1197386-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0022
EAN/GTIN:
     4052792027471
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
  • Gewicht: 350g - RJ45 Steckverbinder für geschirmtes Kat.6 Rundkabel - Mit vergoldeten Kontakten - Mit Einfädelhilfe und Knickschutztülle - Komplettes Set je 100 Stück - 1 VE = 100 Sets ( Stecker, Tülle, Kamm) - Farbe Knickschutztülle: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2151*
€ 0,303*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,245*
€ 0,815*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,39*
€ 18,75*
5 Tage
84
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,85*
€ 19,27*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0021
ab € 0,249*
Sonstiges
LogiLink
MP0022W
ab € 0,264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.