Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0022W Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MP0022W Drahtverbinder RJ-45 Weiß
LogiLink MP0022W Drahtverbinder RJ-45 Weiß
LogiLink MP0022W Drahtverbinder RJ-45 Weiß
LogiLink MP0022W Drahtverbinder RJ-45 Weiß
LogiLink MP0022W Drahtverbinder RJ-45 Weiß
LogiLink MP0022W Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38721514
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0022W
EAN/GTIN:
     4052792043488
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Modularer RJ45 Steckverbinder zur Konfektion von geschirmten Patchkabeln. Knickschutztülle und Einfädelhilfe sind im Lieferumfang enthalten. Der Artikel (1 Stück) besteht aus 100 Steckern, 100 Knickschutztüllen und 100 Einfädelkämmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Kabelstandard
Cat6
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Paketgewicht
400 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0021
ab € 0,249*
Sonstiges
LogiLink
MP0022
ab € 0,2151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.