Dieser Manhattan Adapter ist ein USB 3.0 Hub mit 3 Ports und Gigabit-Netzwerkadapter in einem. Praktisch für alle modernen Notebooks mit USB 3.0-Ports und ohne RJ45-Netzwerkbuchse, z. B. aktuelle M...
Kompakter Plug&Play LAN Adapter: einfach via USB und anschließend mit einem Netzwerk verbinden - Halb/voll Duplex, 10/100/1000 Mbps - Integrierter Flash-Speicher mit Treibern
Der Manhattan USB 2.0 auf Fast Ethernet Adapter ist ein kompakter, leistungsstarker Adapter, mit dem Sie Ihren PC oder Laptop mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s in Ihr Netzwerk einbinden könne...
Beschreibung: Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hie...
Merkmale: Bietet einen High-Speed-Gigabit-Netzwerkanschluss für Notebooks, 2-in-1s, Ultrabooks™, Surface®-Geräte, MacBooks® und Chromebooks™ Der Gigabit-Ethernet-Port (RJ45) unterstützt Übertragung...
Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängerung zweier Netzwerkkabel. Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Die robuste Metallkupplung sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantier...
Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ...
Netzwerkupgrade per USB-C auf 2,5 Gbit/s Viele moderne Ultrabooks erkaufen sich ihr kompaktes Format durch den Verzicht auf einen RJ45-Netzwerkanschluss, eine Internetverbindung ist nur über WLAN m...
Zur Nutzung zweier 10/100 LAN-Verbindungen über ein (vollbelegtes) 8-adriges Kabel Anschlusskabel 17cm lang mit RJ-45 Stecker; Adapter mit zwei RJ-45 Buchsen Pin-Belegung der Buchsen: Paare 1, 2 un...