Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30620SMB ADAPTER RJ45-BUCHSE 8P/BUCHSE CAT5E SENK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677762
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30620SMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: Slim FeedThrough
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung kat 5e, rj-45 kupplung, 8 pin adapter rj45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30620SMB, 3677762, 367-7762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 5,57*
    € 11,09*
    € 5,90*
    ab € 6,38*
    € 14,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.