Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an RJ45 Buchse, Montagesatz, blau, Delock® [66167]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an RJ45 Buchse, Montagesatz, blau, Delock® [66167]
Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an RJ45 Buchse, Montagesatz, blau, Delock® [66167]
Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an RJ45 Buchse, Montagesatz, blau, Delock® [66167]
Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an RJ45 Buchse, Montagesatz, blau, Delock® [66167]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6657
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66167
EAN/GTIN:
     4014619310609
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Beschreibung:
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden die Kabelenden einfach in das gewünschte Loch am Konnektor gesteckt, so dass sie im Gehäuse einrasten.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x Seriell Sub-D 9 Pin Stecker >
1 x RJ45 Buchse
- RJ45 Anschluss mit 8 Pins belegt, serieller Anschluss individuell belegbar
- Serieller Stecker mit Schrauben
- Maße inkl. Anschlüsse (LxBxH): ca. 52 x 34 x 16 mm
- Farbe: blau

Systemvoraussetzungen:
- Ein freie Sub-D 9 Pin Buchse oder
- Ein RJ45 Stecker
 

Packungsinhalt:
- Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.