USB-C-Multiport-Adapter verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multifunktions-Workstation Dieser USB 3.2-Adapter erweitert das Potenzial des USB-C- oder Thunderbolt...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter mit Power Delivery Unterstützung Erweitern Sie Ihren Laptop mit USB-C™ Anschluss um einen Gigabit Netzwerkanschluss mit Power Delivery Unterstützung Produktvort...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert Steckrichtung s...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 MH Connectors-Buchse-auf-RJ45-Adapter, 9-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnitts...
Die ILME Artikelnummer CJK 8IMT definiert den Artikel Adapter, Gr.21.21, für RJ45 Stifteinsatz CX 8 J6IM. Der Adaptereinsatz der Baureihe CJK dient zur Aufnahme von RJ45 Verbindungsbuchsen in Anbau...
Adapter AL, Typ CommScope Systimax mit Beschriftungsfenster (AT1973). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Höhe: 9,6 mm | Länge: 36,5 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: M...
Tragbare Dockingstation | Windows® & Mac | 4K | GbE | TAA konform Dieser USB-C-Multiport-Adapter kombiniert die Funktionen von drei einzelnen HDMI-Adaptern, einem USB-C-Videoadapter, einem USB-C-zu...
shiverpeaks®-BASIC-S--Ethernet Adapter, USB 3.1 C Stecker auf RJ45 Etherneth Buchse + 3x USB Buchse Durch die flache und lüfterlose Bauweise von Notebooks, Ultrabooks, Tablets oder Handheld Konsole...