Typ = Durchführungs-Steckverbinder Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.6 Abschirmtyp = FTP Breite = 26mm Serie = FT RJ45-Steckverbinder im XLR-Format, Metall
Eine WLAN-Verbindung ist komfortabel. Möchten Sie aber eine Leistung ohne Kompromisse, dann ist die Kabelverbindung über einen Gigabit-Ethernet-Port das Beste. Dieser ist leider bei den modernen No...
Merkmale: Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und Speicherkarten Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ...
Der USB 3.0 Adapter von LogiLink zum Anschluss von USB Geräte. Übertragen Sie Ihre Daten mit einer max. Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s. USB 3.0 Datenraten bis zu 5 Gbit/s.
LogiLinks modular T-Adapter RJ45 wandelt eine einzelne 4-adrige Verbindung in zwei 4-adrige Verbindungen, egal ob Telefon oder Netzwerkverbindungen wie Telefon- oder Faxleitungen, Telefonanlagen od...
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 2.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
Typ = Adapter Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 8 Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Länge = 25.3mm Breite = 31.2mm Tiefe = 13mm Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz, ge...
Merkmale: Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und Speicherkarten Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ...