Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 Gen 1 USB-C Multiport-Adapter, USB-C-Stecker auf HDMI-Buchse (4K@30Hz), drei USB-A-Ports auf der Oberseite, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0), Gigabit RJ45-Po...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152440
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152440
EAN/GTIN:
     0766623152440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter


Merkmale:
  • Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und Speicherkarten
  • Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und Erweitert
  • Bis zu 5 Gbit/s Übertragungsrate auf den USB-Ports entsprechend USB 3.2 Gen 1-Spezifikation
  • Gigabit-Geschwindigkeit (10/100/1000 Mbit/s) auf dem Ethernet-Port
  • Bis zu 80 Mbit/s Übertragungsrate und automatische Kartenerkennung auf den SD- und MicroSD-Ports
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 100 W; benötigt externes PD-Ladegerät – erhältlich von Manhattan
  • Robustes Aluminiumgehäuse ideal für den Schreibtisch und für unterwegs
  • Kompatibel mit allen USB-C DP Alt Mode-Geräten
  • Plug & Play
  • Flexibel einsetzbar mit integriertem 30 cm-Kabel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
105 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
0,08 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS2, WEEE
Lieferumfang:
USB 3.2 Gen 1 USB-C Multiport-Adapter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323192
ab € 1,87*
Sonstiges
Manhattan
153478
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.