Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NE8FDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NE8FDP
Neutrik NTR-NE8FDP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14125008
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDP
EAN/GTIN:
     5412810082575
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
36.6 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Nickel, Zink Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zertifizierung
UL 94 V-0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,37*
Sonstiges
Neutrik
SCDX6
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.