Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, gerade, RJ45-Stecker, 143202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, gerade, RJ45-Stecker, 143202
Adapter, gerade, RJ45-Stecker, 143202
Artikel-Nr.:
     4502-73F7992
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     143202
EAN/GTIN:
     4011376743084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Western-Übergangssteckverbinder Typ 10-NT. Mit zwei Western-Kupplungen RJ12 für 6polige oder 4polige RJ-Stecker im 6er Gehäuse; 1 : 1 durchverbunden. Ausführung für Western-Stecker RJ45 Typ 143202. Mit zwei Western-Kupplungen RJ45 für 8polige RJ-Stecker im 8er Gehäuse; 1 : 1 durchverbunden. Typ: 143202, Kupplung
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
2 x RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Stecker
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00829 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Adapter, Ethernet-Adapter, LAN-Adapter, Netzwerkadapter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Fernmeldesteckverbinder, ISDN-Steckverbinder, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.