Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Unisex Wiederverwendbar Latzhose Art Latzhose, Größe XL Gelb, Wasserdicht, Winddicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361640
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     F4600/Y/XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Größe = XL
Materialeigenschaften = Wasserdicht, Winddicht
Farbe = Gelb
Art = Latzhose
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Erfüllte Normen = EN 343:2019 Class 4-1-X, EN ISO 13688:2013
Geschlecht = Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialeigenschaften:
Wasserdicht, Winddicht
Farbe:
Gelb
Art:
Latzhose
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Erfüllte Normen:
EN 343:2019 Class 4-1-X, EN ISO 13688:2013
Geschlecht:
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenschutzhose gelb latzhose xl, regenbundhose, regenhose gelb, 2361640, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Sioen, F4600YXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.