| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88751023 Herst.-Nr.: 5707209386120 EAN/GTIN: 5707209386120 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend mit Reflexen. Nähte sind verschweißt. Gummizug und Zugband an der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Gelb | | Größe (S/M/L) | XL | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group Y EN 343 3/1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Material | Material | Polyester, Polyurethan | | Stoffgewicht | 210 g/m² | | Polyester-Anteil | 70 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |