Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt, 200mOhm, 1 Schliesser, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217032
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MITI-7-15-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Kontakt, Typ=MITI-7-15-20, Breite=1.8 mm, Höhe=-999, Länge=40.38 mm, Schaltleistung=10 W, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=170 V, Schaltstrom=250 mA, Spulenwiderstand=200 mΩ, Anschlussart=Axial, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=UL Recognized, Serien=MITI-7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
1 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, Reed-Kontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,73*
Lager 115
386
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 3,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.