Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung ...
Schaltspannung, max.: 200 V Spulenwiderstand: 500 ohm Produktpalette: V23100 Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Schaltstrom, max.: 500 mA Spulenspannung: 5 VDC Relaismontage: Through Hole Kontaktko...