Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 9011-05-11 REED-RELAIS, SPST-NO, 100V, 0.25A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454990
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9011-05-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais coto 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 9011
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 100 V
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 9011-05-11, 1454990, 145-4990
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,32*
    € 13,20*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 8,62*
    € 19,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC3570-1512-053
    ab € 5,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.