Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 200Ohm, 2 Schliesser, 5V, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13746217
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE722A0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Reed-Relais, Typ=HE722A0500, Breite=7.22 mm, Höhe=5.5 mm, Länge=19.05 mm, Schaltleistung=10 W, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=500 mA, Spulenspannung=5 V, Spulenwiderstand=200 Ω, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=UL Recognized, Serien=HE700
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4327
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,12*
1 Tag
1128
€ 14,99*
ab € 2,86*
€ 5,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.