Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 100V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782703
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     D31A3100
EAN/GTIN:
     5059040018457
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltspannung DC max. = 100V dc
Spulenwiderstand = 500Ω
Länge = 19.1mm
Höhe = 6.4mm
Tiefe = 6.6mm
Abmessungen = 19.1 x 6.6 x 6.4mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 750V ac
Betriebstemperatur max. = +70°C

Reed-Relais. Reed-Relais in DIL-Gehäuse. Mit dem Gehäuse der integrierten Schaltkreise identisches angespritztes Gehäuse.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltspannung DC max.:
100V dc
Spulenwiderstand:
500Ω
Länge:
19.1mm
Höhe:
6.4mm
Tiefe:
6.6mm
Abmessungen:
19.1 x 6.6 x 6.4mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
750V ac
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1782703, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, D31A3100, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,89*
2 Tage
1667
1
€ 14,99*
ab € 3,54*
€ 5,87*
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 6,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 6,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.