Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 100V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Celduc Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 100V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1782652
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     D71A2110
EAN/GTIN:
     5059040018402
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltspannung DC max. = 100V dc
Spulenwiderstand = 380Ω
Länge = 19.1mm
Höhe = 5.5mm
Tiefe = 6.6mm
Abmessungen = 19.1 x 6.6 x 5.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 750V ac
Betriebstemperatur max. = +85°C

Reed-Relais - Serie D71A. Reed-Relais in DIP-Gehäuse. Überformungen sind identisch mit den integrierten Schaltungen. Schließer-Kontakt.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltspannung DC max.:
100V dc
Spulenwiderstand:
380Ω
Länge:
19.1mm
Höhe:
5.5mm
Tiefe:
6.6mm
Abmessungen:
19.1 x 6.6 x 5.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
750V ac
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1782652, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, D71A2110, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 8,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.