Typ = Reed Versorgungsspannung = 10 → 170 V dc, 10 → 240V ac Serie = M 40 LED-Anzeige = Ja Betrieb = Schließer Verwendbar mit = A44000 IP Schutzart = IP66 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemp...
Produktpalette: 59022 Series Betriebstemperatur, max.: 105 °C Erfassungsreichweite, max.: 7 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Versorgungsstrom: 500 mA Sensormontage: Cable SVHC: To Be Advised RoH...
Produktpalette: MK01 Series Sensormontage: SMD Erfassungsreichweite, max.: - Betriebstemperatur, max.: 130 °C Versorgungsstrom: 500 mA Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...
Typ = Reed Versorgungsspannung = 10 to 30V ac/dc Serie = ST6 Verwendbar mit = CCI, CVI, GPC, KPZ, PRA, PRE, SSI LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K Betrieb = Schließer Betriebstempera...
Betriebstemperatur, max.: 105 °C Versorgungsstrom: 250 mA Erfassungsreichweite, max.: 9.3 mm Produktpalette: 59022 Series Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Sensormontage: Cable R...
Produktpalette: 59070 Series Erfassungsreichweite, max.: 6.5 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Sensormontage: Kabel Versorgungsstrom: 250 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised R...