Hochspannungs-Reedrelais Typ Standex-Meder H. Mit freien Drahtenden, Lasche und Befestigungsloch für Schraube M 4; Kontaktart: 1 Schließer oder 1 Öffner, Schaltleistung: max. 50 W, Schaltspannung: ...
Reedrelais, HE721A1210, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem normalerweise offenen Kontakt, der bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Spulenunterdrückun...
Reed-Relais mit Inline-Diode, Typ=SIL12-1A72-71D, Breite=5.08 mm, Höhe=11.2 mm, Länge=19.8 mm, Schaltleistung=20 W, Schaltspannung – AC=200 V, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=1 A, Spulenspan...
Kontaktkonfiguration: DPST-NO Schaltspannung, max.: 200 V Produktpalette: 2300 Series Relaismontage: Through Hole Spulenspannung: 12 VDC Spulenwiderstand: 1 kohm Schaltstrom, max.: 500 mA SVHC: No ...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung...