Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A
Artikel-Nr.:
     4502-30G4878
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     H12-1A69
EAN/GTIN:
     4099889350395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hochspannungs-Reedrelais Typ Standex-Meder H. Mit freien Drahtenden, Lasche und Befestigungsloch für Schraube M 4; Kontaktart: 1 Schließer oder 1 Öffner, Schaltleistung: max. 50 W, Schaltspannung: max. 7,5 oder 10 kV, Schaltstrom: max. 3,0 A, Transportstrom: max. 5,0 A, Kontaktwiderstand (statisch): max. 150 mOhm, Durchbruchspannung Kontakt-Spule: min. 15 kVDC, Schaltzeit (inkl. Prellen): max. 3,0 ms, Abfallzeit: max. 1,5 ms, Arbeitstemperatur: –20 bis +70 °C. Mit 1 Schließer und 10 kV Schaltspannung. Technische Merkmale (Typ, Spulenspannung, typ. Spulenwiderstand, max. Anzugsspannung/min. Abfallspannung, typ. Nennleistung): H12-1A69, 12 VDC, 230 Ohm, 8,4/1,8 VDC, 625 mW
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 W
Schaltspannung (AC):
10 kV
Schaltspannung (DC):
10 kV
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
230 Ω
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.02789 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Spannungsrelais, Hochspannungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 53,76*
1
€ 5,90*
ab € 34,05*
€ 59,70*
1
€ 8,95*
ab € 42,16*
€ 70,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 645,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.