Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais mit Inline-Diode, 1kOhm, 1 Schliesser, 12V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180646
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     SIL12-1A72-71D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Reed-Relais mit Inline-Diode, Typ=SIL12-1A72-71D, Breite=5.08 mm, Höhe=11.2 mm, Länge=19.8 mm, Schaltleistung=20 W, Schaltspannung – AC=200 V, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=1 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=SIL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Reed-Relais mit Inline-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.