| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 98% |
|
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B04B-F31SK-GGXR (LF)(AU) (1 Angebot) Steckverbinder 3,81 mm Serie J300 Typ JST. Im Rastermaß 3,81 mm, mit Verriegelung; Nennspannung: 250 V AC/DC, Stoßspannung: 1500 VAC/min, Leiterquerschnitt: 0,08 bis 2,0 qmm (AWG 28 bis AWG 14), Ko... |
Japan Solderless Terminals B04B-F31SK-GGXR (LF)(AU) |
ab € 26,48* pro Stück |
| 98% |
|
Steckergehäuse, 5-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B05B-F31SK-GGXR (LF)(AU) (1 Angebot) Steckverbinder 3,81 mm Serie J300 Typ JST. Im Rastermaß 3,81 mm, mit Verriegelung; Nennspannung: 250 V AC/DC, Stoßspannung: 1500 VAC/min, Leiterquerschnitt: 0,08 bis 2,0 qmm (AWG 28 bis AWG 14), Ko... |
Japan Solderless Terminals B05B-F31SK-GGXR (LF)(AU) |
ab € 413,7312* pro 160 Stück |
| 98% |
|
Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B03B-F31SK-GGXR (LF)(AU) (1 Angebot) Steckverbinder 3,81 mm Serie J300 Typ JST. Im Rastermaß 3,81 mm, mit Verriegelung; Nennspannung: 250 V AC/DC, Stoßspannung: 1500 VAC/min, Leiterquerschnitt: 0,08 bis 2,0 qmm (AWG 28 bis AWG 14), Ko... |
Japan Solderless Terminals B03B-F31SK-GGXR (LF)(AU) |
ab € 513,62* pro Stück |
| 98% |
|
|
|
ab € 0,46* pro Stück |
| 98% |
|
Einsatz für Sensor/Aktor-Steckverbinder, 831873001 (1 Angebot) Elektronikeinsätze mit Leuchtdiode Typ GDME-LED 24 HH YE. Mit Schutzbeschaltung und Funktionsanzeige durch LED, gelb; Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Betriebsstrom: 8,0 A. Typ: GDME - LED 24 HH YE, E... |
Hirschmann Automation and Control 831873001 |
ab € 3,63* pro Stück |
| 98% |
|
|
|
ab € 1,49* pro Stück |
| 98% |
|
Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-6 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 254,05* pro 215 Stück |
| 98% |
|
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 1,24* pro Stück |
| 98% |
|
Blindstopfen, 08 3130 000 000 (2 Angebote) Blindverschraubung, 08-3130-000-000, Franz Binder M8 / AS-Interface - Blindverschraubung M10 x 0,75, Serie 718/772/775/768 |
|
ab € 3,03* pro Stück |
| 98% |
|
Stiftleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350713-1 (1 Angebot) Stiftstecker zum Einlöten in Leiterplatten Typ 0-035.../0-082. Aus Polyamid, naturfarbig, ab 12polig Nylon, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0; Kontaktmaterial: Zinnbronze, vorverzinnt, ab 12polig ve... |
|
ab € 0,94* pro Stück |
| 98% |
|
|
WAGO Kontakttechnik 2000-549 |
ab € 0,28742* pro Stück |
| 98% |
|
Stiftleiste, 16-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-6 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 1,60* pro Stück |
| 98% |
|
|
WAGO Kontakttechnik 2002-649 |
ab € 4,59* pro 25 Stück |
| 98% |
|
Stiftleiste, 3-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-3 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 119,42175* pro 215 Stück |
| 98% |
|
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586043-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 1,00* pro Stück |
| |
|