Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B03B-F31SK-GGXR (LF)(AU)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B03B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B03B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B03B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
Artikel-Nr.:
     4502-71F5448
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B03B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
EAN/GTIN:
     4099891009458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbinder 3,81 mm Serie J300 Typ JST. Im Rastermaß 3,81 mm, mit Verriegelung; Nennspannung: 250 V AC/DC, Stoßspannung: 1500 VAC/min, Leiterquerschnitt: 0,08 bis 2,0 qmm (AWG 28 bis AWG 14), Kontaktwiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: 1000 MOhm, Kontakte: CuNi 0,38 µm vergoldet, Gehäuse: PBT, UL 94 V-0, schwarz, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C, Zulassungen: UL, CSA. Stecksockel einreihig gerade für Leiterplattenmontage Serie J310S Typ B...B-FS31SK. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): B03B–F31SK–GGXR, 3polig, C 21,62 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jst stiftleiste, stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 3 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör, Stecker, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
22
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 27,06*
1
€ 8,95*
ab € 19,63*
€ 33,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Pakete
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,294* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Pakete
Mindestbestellmenge: 22 Pakete ( entspricht € 595,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.