Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 5-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B05B-F31SK-GGXR (LF)(AU)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 5-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B05B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
Steckergehäuse, 5-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B05B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
Steckergehäuse, 5-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, B05B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
Artikel-Nr.:
     4502-71F5452
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B05B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
EAN/GTIN:
     4099891009472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Steckverbinder 3,81 mm Serie J300 Typ JST. Im Rastermaß 3,81 mm, mit Verriegelung; Nennspannung: 250 V AC/DC, Stoßspannung: 1500 VAC/min, Leiterquerschnitt: 0,08 bis 2,0 qmm (AWG 28 bis AWG 14), Kontaktwiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: 1000 MOhm, Kontakte: CuNi 0,38 µm vergoldet, Gehäuse: PBT, UL 94 V-0, schwarz, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C, Zulassungen: UL, CSA. Stecksockel einreihig gerade für Leiterplattenmontage Serie J310S Typ B...B-FS31SK. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): B05B–F31SK–GGXR, 5polig, C 29,24 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, jst steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 5-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör, Stecker, Wannenstecker, Stiftwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,9808*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 2,62488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,6112*
€ 583,82733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,4608*
€ 581,26835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,0704*
€ 549,86378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,4912*
€ 534,89453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,9808*
€ 499,77715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.