Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, abgewinkelt, weiß, 1-1586041-2
Artikel-Nr.:
     4502-71F5940
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1586041-2
EAN/GTIN:
     4099891011161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, verzinnt. Nennspannung: 600 VAC, Nennstrom: max. 9,0 A pro Leitung, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm. Steckkraft (pro Kontakt): 6,9 N. Zulassungen: UL, CSA. Zweireihige abgewinkelte Stecksockel Typ...-1586041. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): 1-1586041-2, 12polig, A 26,4 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.