Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-6


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445057-6
Artikel-Nr.:
     4502-71F5768
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1445057-6
EAN/GTIN:
     4099891010560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftleiste
steckergehäuse amp 6pol
steckergehäuse amp
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm, Kontaktwiderstand: max. 20 m Ohm, Steckkraft (pro Kontakt): 6,67 N. Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Einreihige abgewinkelte Stecksockel für SMD-Montage Typ 2-1445057. Mit zusätzlichen seitlichen Befestigungsanschlüssen; Gehäuse: Nylon, hochtemperaturbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0. Kontakte: Messing, verzinnt, Befestigungsanschlüsse: Phosphorbronze, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 2-1445057-6, 6polig, L 22,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 6 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,05*
  
Preis gilt ab 2.150 Packungen
1 Packung enthält 215 Stück (ab € 1,18163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 215 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 215 Packungen
€ 254,07*
€ 302,34
pro Packung
ab 2150 Packungen
€ 254,05*
€ 302,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1445022-6
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.