Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Sensor/Aktor-Steckverbinder, 831873001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz für Sensor/Aktor-Steckverbinder, 831873001
Einsatz für Sensor/Aktor-Steckverbinder, 831873001
Artikel-Nr.:
     4502-51F503
Herst.-Nr.:
     831873001
EAN/GTIN:
     4099889781069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Steckverbinderzubehör
Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Elektronikeinsätze mit Leuchtdiode Typ GDME-LED 24 HH YE. Mit Schutzbeschaltung und Funktionsanzeige durch LED, gelb; Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Betriebsstrom: 8,0 A. Typ: GDME - LED 24 HH YE, Elektronikeinsatz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sensor/Aktor-Steckverbinder
Zubehörart:
Einsatz
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.