Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 16,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 1...
Reagenzgläser, AR-Glas® Runder Boden, glatter Rand, starkwandig. Ø 16,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm Mit Bördelrand Nein Wandstärke 0.8 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser Assistent Reagenzgläser Elka von Karl Hecht für den allgemeinen Laborbedarf. Produktinformationen zu den Reagenzgläsern Material der ELKA-Reagenzgläser AR-Glas (Sodaglas) Reagenzgla...
Assistent Reagenzgläser mit Kappe Reagenzgläser für den allgemeinen Laborbedarf Produktspezifikationen zu den Reagenzgläsern Material der Reagenzgläser Sodaglas sterilisierbar bis 121°C Reagenzgla...
Assistent Reagenzgläser mit Kappe Reagenzgläser für den allgemeinen Laborbedarf Produktspezifikationen zu den Reagenzgläsern Material der Reagenzgläser Sodaglas sterilisierbar bis 121°C Reagenzgla...
Reagenzgläser 160 x 16 mm Borosilikat-Glas 3.3 mit Bördelrand starkwandig Reagenzglas aus Borosilikat 3.3, runder Boden, gebördelter Rand, starkwandig, bewährte Qualität als Labor-Reagenzglas, hohe...
Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 16,0 mm Länge 130 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 1...