Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP. Ø 16,0 mm Länge 130 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 130 mm Mit Bördel...
Reagenzgläser, AR-Glas® Runder Boden, glatter Rand, starkwandig. Ø 16,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm Mit Bördelrand Nein Wandstärke 0.8 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 16,0 mm Länge: 160 mm Abme...
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 16,0 mm Länge: 100 mm A...
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 16,0 mm Länge: 130 mm A...