Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, glatter Rand, Rundboden, 150 x 16 mm, Wandstärke 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9270115
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9270115
EAN/GTIN:
     4049338022281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, 150 x 16 mm, 0,9 mm Wandstärke, glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Durchmesser:
16 mm
Länge:
150 mm
Bodenform:
rund
Material:
Kalk-Natron-Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,600 kg
Nettogewicht:
1,600 kg
Verpackungsvolumen:
0,00435600 m³
Verpackungshöhe:
0,080 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungstiefe:
0,330 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.