Reagenzgläser, Pyrex® Borosilikatglas Ohne Bördelrand mit rundem Boden. Nach DIN ISO 4142, temperaturbeständig bis 500 °C. Geeignet für mikrobiologische Arbeiten. Ø 16,0 mm Länge 150 mm Abmessungen...
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse. Ø 16,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm Schliffgröße NS14/23 Material...
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse. Ø 16,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm Schliffgröße NS14/23 Material...
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Aluminium-Schraubverschluss Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimp...
Reagenzglas, PFA Produkte aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern wie z.B. für die Umwelt-und Spurenanalytik. Sie sind hitzebeständig und ...
Reagenzglas, PFA Produkte aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern wie z.B. für die Umwelt-und Spurenanalytik. Sie sind hitzebeständig und ...
Reagenzglas, PFA Produkte aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern wie z.B. für die Umwelt-und Spurenanalytik. Sie sind hitzebeständig und ...
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP. Ø 16,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm Mit Bördel...
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubverschluss Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beim...