Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, glatter Rand, Rundboden, 125 x 16 mm, Wandstärke 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9270111
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9270111
EAN/GTIN:
     4049338022267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
hirschmann reagenzglas
Reagenzgläser, 125 x 16 mm, 0,9 mm Wandstärke, glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Durchmesser:
16 mm
Länge:
125 mm
Bodenform:
rund
Material:
Kalk-Natron-Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,400 kg
Nettogewicht:
1,400 kg
Verpackungsvolumen:
0,00435600 m³
Verpackungshöhe:
0,080 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungstiefe:
0,330 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1958*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.