Vorteile • Sehr flexibel in der Handhabung, ersetzt herkömmliche Ring-Ratschenschlüssel • Erheblich größere Hebelwirkung als mit herkömmlichen Ringratschen-Schlüsseln • Schnelle Arbeitsgeschwindigk...
12-kant Knarrenschlüssel, Schlüsselweite 24 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brenn...
Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen ...
BGS 71028-6X8 Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen SW E6 x E8 Beschreibung: passend für E-Profil Schraubenköpfe geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen m...
Gerüstbau-Knarre 19 x 22 mm Spitzkegeldorn ermöglicht ein schnelles Justieren der Bauteile Doppelseitige Knarre mit speziell gehärteten, durchgehenden Steckschlüssel-Einsätzen Langer Dorn zur optim...
180° Gelenkkopf für leichteren Zugang in beengten Platzverhältnissen<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen<br> 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibili...
Ratschen-Ringschlüssel, Rechts-Linkslauf, stufenlos, 8 mm CV verchromt, poliert Rechts-Linkslauf, stufenlos Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Umstecken auch für stärkere Belastunge...
kwb 460417 Doppel-Ratschenringschlüssel 1 Stück 17 mm Ratschen-Ring-Gabel Schlüssel 17 mm CV-Stahl, Satin-Finish, Wellenprofil, Ratsche mit 72 Zähnen, für Arbeiten mit Sechskant- oder Vierkant-Sch...
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073273001Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, r...