| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05073273001 Herst.-Nr.: 05073273001 EAN/GTIN: 4013288164377 |
| |
|
| | |
| Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073273001 Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Weitere Informationen: | | Joker: | true | Höhe: | 25 mm | Breite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 240 mm | 177 mm | Schlüsselweite: | 13 mm | Außenmaß (b) Maul: | 27.3 mm | Kopfdicke: | 7 mm | Außenmaß (b1) - Ratschenringschlüssel: | 25 mm | Max. Kopfhöhe - Ratschenringschlüssel: | 8.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, wera gabelringschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel 13mm, wera knarrenringmaulschlüssel |
| | |
| |