Schlanke, ergonomisch geformte Umschaltknarre aus vergütetem Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Umschaltfunktion, Schnellspannmechanismus und Daumenschalter. Robuste Gänge für hohes Anziehmoment, 72 Zähne u...
Vorteile • Sehr flexibel in der Handhabung, ersetzt herkömmliche Ring-Ratschenschlüssel • Erheblich größere Hebelwirkung als mit herkömmlichen Ringratschen-Schlüsseln • Schnelle Arbeitsgeschwindigk...
23201 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 6 x 7 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässiger ...
Gerüstbau-Knarre 19 x 24 mm Spitzkegeldorn ermöglicht ein schnelles Justieren der Bauteile Doppelseitige Knarre mit speziell gehärteten, durchgehenden Steckschlüssel-Einsätzen Langer Dorn zur optim...
180° Gelenkkopf für leichteren Zugang in beengten Platzverhältnissen<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen<br> 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibili...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318 Ratschenköpfe 15° abgewinkelt exakt verzahnt mit 72 Zähnen mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel - Wera Werk - 05073275001Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, r...
Vorteile • Sehr flexibel in der Handhabung, ersetzt herkömmliche Ring-Ratschenschlüssel • Erheblich größere Hebelwirkung als mit herkömmlichen Ringratschen-Schlüsseln • Schnelle Arbeitsgeschwindigk...
23204 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 8 x 9 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässiger ...