Produktbeschreibung:In Anlehnung an DIN 837 Gerade Form Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen Rückschwenkwinkel 5° Oberfläche matt-satiniert verchromt Chrom-Vanadium-Stahl Im Halter Stückliste:Doppelri...
IRONSIDE 117331 Ratschen-Ringschlüssel IRONSIDE Kombi-Ratschenschlüssel Hebelumschaltung für Rechts- und Linkslauf Innenring aus hochwertigem Spezialstahl chrom-vanadium-Stahl
Vorteile • Sehr flexibel in der Handhabung, ersetzt herkömmliche Ring-Ratschenschlüssel • Erheblich größere Hebelwirkung als mit herkömmlichen Ringratschen-Schlüsseln • Schnelle Arbeitsgeschwindigk...
12-kant Knarrenschlüssel, Schlüsselweite 32 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brenn...
Gerüstbau-Knarre 19 x 22 mm, mit Hammer und Nageleisen Funktion 4-in-1 Gerüstbauerschlüssel – mit vier Funktionen vielseitig nutzbar 1. Mit ausgeschmiedetem Hammer 2. Mit anklappbarem Nageleisen zu...
180° Gelenkkopf für leichteren Zugang in beengten Platzverhältnissen<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen<br> 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibili...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318 Ratschenköpfe 15° abgewinkelt exakt verzahnt mit 72 Zähnen mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
Ratschenschlüssel, CV-Stahl, Links-/Rechtslauf, 19 x 22 mm Schaltknopf zum Umschalten CV-Stahl, Links-/Rechtslauf Antrieb bereits ab 5°Hebel für Gerüstbauer, Dachdecker usw. Bitte beachten Sie: Die...
Produktbeschreibung:Mit gleichen Schlüsselweiten UD-Profil Hohe Drehmomentübertragung Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphospha...