Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei eSATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. externe Gehäuse, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen. Bei der Verw...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um einen M.2 NGFF Slot. In die Karte können Sie ein M.2 NGFF Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format anschließen. Bei Anschluss eines SATA M...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainb...
Der EX-3608 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 3.5-zoll Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3608 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötig...
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei mSATA SSDs anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr...
Diese PCI Express Karte von Delock ermöglicht die Installation von bis zu vier mSATA Modulen, wie z. B. SSDs. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Hardw...
Der Delock SATA RAID Konverter ermöglicht Ihnen den Aufbau eines RAID Systems mit zwei Festplatten, indem Sie den 22 Pin SATA Anschluss an die primäre Festplatte anschließen und die zweite Festplat...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 Anschluss. An diesen kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden.
Der EX-3607 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3607 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötig...
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei M.2 NGFF SSDs im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern ü...