| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-25021509 Herst.-Nr.: S26361-F3842-L501 EAN/GTIN: 4053026744089 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -45 - 105 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS, SATA | | Hostschnittstelle | PCI Express x8 | | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | | Interne mini-SAS-Anschlüsse | 2 | | Interne SAS-Ports | 8 | Leistungen | RAID Level | 0, 1 | | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | Sonstige Funktionen | PCI-Karten-Formfaktor | Volle Höhe (Niedriges Profil) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, Server Ersatzteil Controller, fujitsu primergy, primergy, scsi controller pci express, Komponent |
| | |
| |