7337-XW/41, HENDRIK-XW, Stiefel, Größe 41 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und einer antistatischen, öl-, säure-, benzin- und fettbeständigen Laufsohle. Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkte an der Ferse. Hohe Flexibilität auch ...
DUNLOP ESD-Stiefel Acifort Heavy Duty,A4422B1,Kat.II,S5 AN SRA,gelb,Größe 46 DUNLOP ESD-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 S5 AN SRA, ESD-zertifiziert gemäß EN 61340-...
ohne Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: ohne Warmfutter Sohle: Neotane (p...
Sicherheitsstiefel WORK S5 SRC mit Stahlkappe, Stahlsohle und antistatischer Laufsohle Ausgewählte Version: 47 - Größe 47 Sicherheitsstiefel WORK S5 Stahlkappe Stahlsohle Fersen- und Knöchelschutz ...
Albatros GUARDIAN HIGH BLACK Nitrilgummistiefel - 564030200000042 Unsere GUARDIAN Modelle - höchster Schutz für höchte Anforderungen! Zertifiziert als Berufsstiefel nach DIN EN ISO 20347, ist die r...
7337-XW/40, HENDRIK-XW, Stiefel, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und einer antistatischen, öl-, säure-, benzin- und fettbeständigen Laufsohle. Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkte an der Ferse. Hohe Flexibilität auch ...
DUNLOP ESD-Stiefel Acifort Heavy Duty,A4422B1,Kat.II,S5 AN SRA,gelb,Größe 47 DUNLOP ESD-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 S5 AN SRA, ESD-zertifiziert gemäß EN 61340-...
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht ...
ohne Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: ohne Warmfutter Sohle: Neotane (p...